岩崎電気
作業灯(投光器)450W
電源タイプ
電源コード式
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
2.0
プラグ
2P125V15A
芯数
2
トラスコ品番
805-2913
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09920295
SS45452
¥
19,900
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください