赤外線電球ホルダ

赤外線電球ホルダ - 岩崎電気赤外線電球ホルダ - 岩崎電気
(2件のレビュー)

屋外・屋内用

トラスコ品番805-2878材質アルミダイカスト質量(g)530口金E26(適合)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75使用場所屋外・屋内用口出線(mm)200適合ランプ赤外線電球IR125~375W内容量1個
注意
※屋外使用の場合は下向照射専用です。
※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向取付けは避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09920365IK0
7,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09920365
2018-09-28
用途: 加熱ni
製造業

残念ながら赤外線電球が入らず使えませんでした。
何故赤外線電球が入らないホルダーがあるんだろう?
不思議です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 09920365
2018-01-29
用途: BS放送受信アンテンア保温融雪
株式会社上野原ブロードバンドコミュニケーションズ

1.附属の電源ケーブルが短く毎回配線接続に苦労する。せめてあと5cmでも長ければ かなり改善される
2.電球口金付近の防水用ドーナツ型シートの材質劣化が激しく,電球交換時に破損し,ホルダーごと交換となる事が多くて困る。材質の改善か消耗品扱いとして予備シートを付ける等の対策が欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする