ハタヤリミテッド
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防雨
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コード長さ(m)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09920873
RC-210
1個
10
180W
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
26738355
RG-205
1台
5
180W
¥
13,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
26738364
RG-310
1台
10
270W
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
09920925
RG-505
1個
5
450W
¥
14,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
09920916
RG-510
1個
10
450W
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください