エーコー FMC Cランプ100W クリップ付

エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 - フジマックエーコー FMC Cランプ100W クリップ付 - フジマック
(15件のレビュー)

連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。

用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100トラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110口金E26コード長さ(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09921065C-105
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09921065
2023-12-04
用途: 家屋内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

屋内の天井張り替え作業用に100Wタイプで十分だと思い購入しました。クリップの固定力もしっかりあり2寸の角材をしっかりつかみます。また、車メンテでもごろっと床に置けるので案外使えました。コード長さも5Mで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 09921065
2023-08-15
用途: 屋根裏での換気扇取付作業
教育・研究機関

明るくてとてく、使いやすいです。
ホームセンターよりも1000円くらい安いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09921065
2023-02-06
用途: 倉庫での作業
金融・保険業

明るいのでよい。問題なく使用できます。カバーの影がうつりこむのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 09921065
2023-10-13
用途: 仮説照明
製造業

迅速な対応ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 09921065
2023-06-21
用途: 大工内装工事
ウメヤス建築

近くにあるホームセンターや他も探しても この値段で購入出来ないです。
とても安くて使いやすいです。

対象商品 : 09921065
2022-02-27
用途: 夜間の駐車場作業で
建設業・工事業

ポータブルなLEDライトは何個か持ってて使ってるんですが、コンセント式のが前から欲しく、LEDタイプはそれなりの値段がするのと、電球式は小雨などでは使えないなぁと思い、とどまってましたが、試しに購入してみました。
本体も軽いし、クリップも可動式で気にせず買ってしまったんですが、電源コードが長く外部コンセントから延長無しで直で取れるので結果的にいい買い物出来ました!

1が参考にしています
対象商品 : 09921065
2021-08-16
用途: 小規模なイベントでのステージ照明に利用
林田サービス業

クリップのホールドが利いていて、ランプを保護する金属部分もとても無駄がなく、
安全に利用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 09921065
2020-11-28
用途: 暗い場所での作業

暗い場所での作業。スイッチの近くにコンセントがついているので
電動工具が使えて便利です。LED電球に付け替えて使っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする