曜日別特売

エーコー エイコー 万能クリップMタイプ

エーコー エイコー 万能クリップMタイプ - フジマック
(2件のレビュー)

万能クリップです。

用途あらゆるランプの固定に仕様エイコー万能クリップMタイプトラスコ品番851-3970材質質量(g)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09921092BCM
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09921092
2021-03-31
用途: 網戸の張り替え
川田商会

網を張る時しっかりと挟み固定して作業ができて便利で作業もはかどります。

対象商品 : 09921092
2019-02-28
用途: LEDランプに取付け

LEDクリップライトが高価だったため、既存のライトにこのクリップを取り付けるアイディアが浮かび購入。無事取り付き重宝しているが、特別運賃に気づかず、結果として高い買い物になってしまった。気が付かなかった当方が悪いのだが・・。もう少し目立つように願いたい。製品は普通です。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする