防滴レーザーレシーバー

防滴レーザーレシーバー - ムラテックKDS

赤色レーザー墨出器専用。
表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可
連続動作時間:約30時間
オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可)
防塵・防滴IP56
レシーバークランプ付

トラスコ品番475-6495質量(g)170寸法140×68×26mm内容量1個
注意
※グリーンレーザー墨出器には使用できません。
受光器を購入される際は、レーザー墨出器本体の対応受光器を取扱説明書等で必ずご確認ください。
検出動作範囲はレーザー墨出器本体によって異なります。使用される本体の作業範囲(屋外モード)を参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09921397LRV-4
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする