レーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズ

レーザー墨出器  本体セット P-EX シリーズ - マイゾックス

超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ(クラス2M)
受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売
防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)
高輝度X・Yジンバル機構
軽量コンパクトボディ

付属品
専用ケース
アルカリ乾電池
脚用保護キャップ
取扱説明書
保証書
精度
水平・垂直ライン精度:±1mm/7m
天頂クロス精度:±1mm/5m
地墨点精度:±1mm/1m
直角精度:±1mm/3m
気泡管精度:60’/2mm
レーザークラス
クラス2M
線幅:1.5mm以下/5m
水平ライン広がり角:約110°
垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)マイゾックスコード219300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09921582219300
115,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする