マイゾックス
レーザー墨出器用受光器 RE-20IP
連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。
オートパワーカットオフ。
屋外使用可能。
精度
±1mm(レーザー光の中心から)
検出距離:1~20m
トラスコ品番
735-6510
質量(g)
160
寸法
高さ165×幅55×奥行26.5mm
電源
9Vアルカリ乾電池
マイゾックスコード
217834
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09921598
RE-20IP
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください