STS
3mロングエレベーター三脚 EL-3L
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
807-2629
セット内容
三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)
2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)
3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)
750
昇降幅(mm)
388(エレベーター)
脚頭形状
54mmΦ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09921722
EL3L
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください