エレベーター三脚 ELT-CSG

エレベーター三脚 ELT-CSG - STS

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!

定芯桿5/8インチ脚頭形状平面全長1740トラスコ品番807-2479質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全縮(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09921774ELTCSG17409605.6
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする