曜日別特売

プリズム三脚 PT-150J

プリズム三脚 PT-150J - STSプリズム三脚 PT-150J - STS
(4件のレビュー)

可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定
軽量で強固なプリズム三脚
傾きに影響されないゴムグリップ(球面)

全長(mm)1280全縮(mm)800セット内容ナイロンケース材質アルミ質量(kg)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922045PT-150J
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09922045
2021-06-15
用途: 測量時のバックポイントに使用
建設業・工事業

以前使用していたものが,三脚の伸縮が出来なくなり購入、新品は良いです
また以前のものより長いサイズを購入し安定感もあります

対象商品 : 09922045
2020-12-04
用途: 測量
建設業・工事業

固定方法、ネジの強さ値段とともに満足できる商品です。
買ったよかったです。

対象商品 : 09922045
2019-04-17
用途: 現場測量
ユアサ サービス

小規模企業の為、一人で測量業務に従事するする事が多く、大変重宝します。

対象商品 : 09922045
2018-11-02
用途: 一人測量
建設業・工事業

なかなかいいョ~。
もう少しコンパクトでもいいかなぁ~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする