STS
レーザ用エレベーター三脚 EL-CL
2WAY石突
地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途
墨出し用エレベーター三脚
各種墨出し、設備工事での位置決めに
仕様
エレベーター昇降幅:300mm
取付ネジ径:5/8インチ
脚頭サイズ:Φ55mm
全長(mm)
1735
トラスコ品番
472-2868
質量(kg)
1.6
全縮(mm)
595
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全縮(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09922133
ELCL
1735
595
1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください