STS
測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
仕様
脚頭形状:球面
定芯桿径:5/8インチ
全長(mm)
1710
全縮(mm)
1040
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ50
トラスコ品番
807-2581
質量(kg)
4.2
色
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09922395
STSYD
¥
32,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください