測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ

測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ - STS
(5件のレビュー)

使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です

仕様
脚頭形状:平面
定芯桿径:5/8インチ
全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70トラスコ品番807-2583質量(kg)4.2イエロー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922404STSYL
32,000
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09922404
2022-07-21
用途: 測量作業時
昭和測量設計株式会社建設業・工事業

ベルトがほころびやすいです。ターゲットプリズムを載せたまま肩にかけることがあるので、丈夫な造りだと助かります。

対象商品 : 09922404
2021-08-15
用途: 測量に使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量器械の三脚に使ってます。
安くても丈夫で普通に使えますので満足です。

対象商品 : 09922404
2018-09-03
用途: 測量作業

脚を開く部分の稼働がやや硬いが、その他は丈夫そうで作りも悪くない。
ガタつき等の耐久性は使用しながら経過観察ですが、良ければ再購入もあり。

対象商品 : 09922404
2018-02-10
用途: 測量
建設業・工事業

値段が安いので購入しましさたが、支障なく使えそうでよかったです。

対象商品 : 09922404
2018-11-25
用途: 測量
建設業・工事業

普通にしっかりした作りです。問題はありませんが、間違って注文したとき返品出来なかったのが残念です。
ネジ山の大きさに気を付けてください

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする