曜日別特売

測量用三脚 STS-YT平面

測量用三脚 STS-YT平面 - STS
(1件のレビュー)

使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です

仕様
脚頭形状:平面
定芯桿径:35mm
全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70トラスコ品番807-2582質量(kg)4.2イエロー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09922413STSYT
32,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09922413
2017-09-09
用途: 測量
株式会社森林テクニクス農・林・水産業

間違えて固定ねじTタイプを買ってしまいました。しかも返品不可・・・
交換が可能であればよいのですが,気をつけましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする