ハタヤリミテッド
ガスリール GD×型カラリール
ガス溶接・溶断作業用です。
用途
ガス溶接・溶断作業に
仕様
リール本体のみ
トラスコ品番
851-3253
材質
鉄板
質量(kg)
7.3
金具
【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
内容量
1個
注意
※受注生産品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09923944
GDX-0
¥
97,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください