ハタヤリミテッド
ガスリール GEL型カラリール
ガス溶接・溶断作業用です。
用途
ガス溶接・溶断作業に
仕様
リール本体のみ
トラスコ品番
851-3255
材質
鉄板
質量(kg)
5
金具
【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09923953
GEL-0
¥
52,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください