ハタヤリミテッド
溶接ケーブルリール 本体 キャスター付
移動が楽なキャスター付です。
電線なしの本体のみです。
用途
溶接・溶断作業に
仕様
本体のみ(キャスター付)
付属品
一次側電線1.5m付
トラスコ品番
851-3246
材質
ガラス繊維入り樹脂
質量(kg)
10
内容量
1個
注意
※受注生産品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09924014
EDR-0
¥
125,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください