ヤマト産業
窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番
851-3314
材質
C3604B
質量(kg)
2.7
使用ガス
窒素
標準流量(m
3
/h)
160(P2=8MPa)
一次側圧力(MPa)
4~20
最大流量(m
3
/h)
210(P2=8MPa)
二次側圧力(MPa)
1~8
内容量
1個
注意
※二次側圧力高圧の為、ゴムホースは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09924188
YR-5061H-R-1101-2221
¥
72,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください