曜日別特売

二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05

二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 - ヤマト産業

・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。
・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。

トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09924197FR-1B-R-11N01-2205
33,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする