TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ

TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ - 三協リール
(1件のレビュー)

ツインホースをスッキリと収納できます。
持運びも可能です。

用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用トラスコ品番851-3300材質スチール質量(kg)7本体寸法(mm)458×405×430ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09924328STR-00A
43,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09924328
2020-11-20
用途: ガス切断作業
川瀬工業株式会社

ガス・酸素接続口の形状(サイズ・型式)が記されていると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする