三協リール
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ
手持ちのケーブルを装着できます。
用途
電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型
仕様
巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20m
トラスコ品番
851-3289
セット内容
取付ベース一式
材質
アルミ
質量(kg)
8.2
本体寸法(mm)
430×390×220
入力
M10ボルトナット
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09924373
SDR-00
¥
162,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください