TK-308RRトーチボディASSY

TK-308RRトーチボディASSY - トーキン

安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。

用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用トラスコ品番723-5399材質YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮質量(kg)0.72ケーブル長(m)0.8~5定格電流(A)350(CO2)、300(MAG)使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0992514316058
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする