ヨコタ工業
チッププーラ
電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行なえます。
付属品
タッチジョイント
トラスコ品番
809-4122
全長(mm)
180
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
3300
適合電極径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09925168
YTP-116
¥
71,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください