アキレス
ウェルディングカーテン グリーン0.35×1370×40m
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
溶接、熱裁断など際に発生するアーク光に含まれる有害紫外線から周辺作業者の目を保護する防炎軟質塩化ビニールです。
色
グリーン
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
516-1231
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
28(JIS K 7201準用)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09926044
WELD G
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません