ウェルディングカーテン ダークグリーン0.35×1370×40m

ウェルディングカーテン ダークグリーン0.35×1370×40m - アキレス

リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
溶接、熱裁断など際に発生するアーク光に含まれる有害紫外線から周辺作業者の目を保護する防炎軟質塩化ビニールです。

ダークグリーン仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番516-1223幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09926053WELD DG
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする