曜日別特売

REX ニップルアタッチメント 3

REX ニップルアタッチメント 3 - REX(レッキス工業)

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。

用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※N20A3、S25A3にはお使いになれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
099266221701NH
31,000
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする