IKURATOOLS(育良精機)
コーナーローラー
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。
連結することにより大きなアールも延線可能です。
アルミ製のため非常に軽量です。
仕様
ISO9001認証取得工場製
質量(kg)
6
安全最大荷重(kN)
3.92
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09927934
KD-325C
805-2628
425
155
インコーナーの通線に
240
¥
148,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09927943
KD-400C
805-2627
555
150
アウトコーナーの通線に
227
¥
164,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください