IKURATOOLS(育良精機)
コーナーローラー専用バイス
コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途
コーナーローラー用
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
805-2625
幅(mm)
65
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
170
奥行(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09927952
KD-325CB
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください