IKURATOOLS(育良精機)
スーパー延線ローラー2
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。
3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途
ケーブル延線に
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
805-2626
幅(mm)
377
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
220
奥行(mm)
115
安全最大荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09927968
KD-325S2
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください