SI スポットミル

SI スポットミル - SHINANO(信濃機販)

アームで挟み込み、スポット溶接部の確実な切削ができます。
確実にクランプしてからカットするため、きれいに作業できます。
二段式クランプレバーにより余力な力を与えず長持ちします。
パネルを挟み込むタイプですのでナゲットを外しません。

用途自動車パネルのスポット溶接部はがし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600仕様切削厚み調整付トラスコ品番580-5147セット内容8.0Φスポットカッター全長(mm)303質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ビット径(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928153SI-5800
86,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする