エナパック 油圧カッターヘッド

エナパック 油圧カッターヘッド - エナパックエナパック 油圧カッターヘッド - エナパック

単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。

材質スチール付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)仕様ISO9001認証取得工場製最高使用圧力(MPa)70内容量1個
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
出力(kN)
必要油量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928415WHC-3380CPP電話ケーブルΦ85まで、地中線(電力)ケーブル85まで、裸鋼より線Φ41、裸鋼アルミより線6×7Φ42まで4829.13065.5
285,400
279,800
307,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
09928424WHC-750スチールワイヤーロープ・心綱またはIWRC6×7・6×12・6×19Φ19まで、鋼ワイアまたは丸棒・アルミワイアまたは丸棒・軟鋼ボルトΦ19まで、鉄筋Φ12まで、裸鋼より線・裸鋼アルミより線6×7・鋼心アルミより線(ACSR)のΦ19まで、亜鉛メッキ鋼より線1×7、1×19のΦ16まで1273.24019.7
168,900
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする