サンワ(電動工具)
SB-15用動刃
再研磨が可能です。
用途
軟鋼用
トラスコ品番
816-2392
材質
鉄
質量(g)
140
能力(mm)
【最大対応】15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928458
SB-15-DK
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください