サンワ(電動工具)
エースシャ SS-16
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)ステンレス
1
切断能力(mm)アルミニウム
2
最小切断半径(mm)
約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)
電圧(V)
100
定格消費電力(W)
400
切り幅(mm)
0
切断速度(m/分)
~6.4
下穴径(Φmm)
約25
質量(kg)
1.9((コードを除く)
トラスコ品番
816-6644
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928476
SS-16
¥
78,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500