サンワ(電動工具)
コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(mAh)
3000
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2
切断速度(m/分)
6
切断幅(mm)
5
質量(kg)
2.4
トラスコ品番
816-6630
切断能力(mm)ステンレス
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928494
SA-14N
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500