サンワ(電動工具)
コードレスエースシャSS-14A Max1.6mm
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(mAh)
3000
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2
切断速度(m/分)
~5
切断幅(mm)
0
質量(kg)
2.1
トラスコ品番
816-6642
切断能力(mm)ステンレス
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928503
SS-14A
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500