曜日別特売

コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm

コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm - サンワ(電動工具)
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6627切断能力(mm)ステンレス1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928546S-14A
200,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする