電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm

電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm - サンワ(電動工具)
切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)ステンレス0.6電圧(V)100 50/60 Hz定格消費電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)8.4質量(kg)2.1トラスコ品番816-6639内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09928826SL-16
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする