サンワ(電動工具)
電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン)
再研磨が可能です。
用途
硬鋼、ステンレス用
トラスコ品番
816-2391
材質
鉄
質量(g)
73
能力(mm)
【最大対応】6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928844
SB-10-DKS
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください