サンワ(電動工具)
電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組
調整が不要です。
用途
ラスシート材、横葺成型材に
付属品
固定刃(右)、固定刃(左)各1枚
適合
SL-12/SL-14/SL-16用固定刃
トラスコ品番
816-2397
材質
鉄
幅(mm)
23
厚さ(mm)
5
全長(mm)
70
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928853
SLC-12-KK
¥
7,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください