サンワ(電動工具)
電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付
凹凸や厚みのある材料に適します。
用途
ラスシート材、横葺成型材に
付属品
動刃1枚、スリーブ1個
適合
SL-12/SL-14/SL-16用動刃
トラスコ品番
816-2396
材質
鉄
幅(mm)
34
厚さ(mm)
5
全長(mm)
105
質量(g)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09928862
SLC-12-DK
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください