エムエフ
エンビシート(黒)1.0
色
黒
トラスコ品番
785-4102
材質
塩化ビニール
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
26
長さ(m)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09929002
YS020
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください