曜日別特売
(1件のレビュー)

場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。
毛布と違い、埃が立ちにくいので、繰り返しご利用頂けます。
厚みは約10mm(押して約2mm)。
※洗濯はできません。

用途屋内床・廊下・搬入物の養生。リフォーム・メンテナンス・引越現場に。材質(表地)ポリエチレン100%、(中綿)ポリエチレン100%、(裏地)テトロンコットン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)10質量(kg)1.3ブルー内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09929203YR004
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09929203
2017-09-21
用途: 電気工事の脚立養生
石井電設工業

作業場所の床の広さを気にせずに、床を傷めずに作業出来る

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする