曜日別特売

優枠の天使 2018

優枠の天使 2018 - エムエフ

ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。
枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。
奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。
ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。
クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。

用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生ライトグリーン材質ポリプロピレン、エラストマー(屈曲部)トラスコ品番868-3199長さ(mm)1800幅(mm)115型番YW001適合厚さ(mm)19~20内容量1セット(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10880546N05-001
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする