枠美

枠美 - エムエフ

1mm厚の厚紙を使用しており緩衝力があります。
30mmピッチで流れ方向にハーフカットが入っているので定規やメジャーを使用しなくても簡単にカットができます。
両端20mm/10mmとハーフカットが入っており、折り曲げてご使用下さい。

用途屋内開口枠・カウンター・噴き出し窓・腰高窓口の額縁養生に材質再生パルプトラスコ品番785-4170厚さ(mm)1質量(kg)1.9長さ(m)20幅(m)0.11内容量1個
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09929264YW012
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする