TOA
ダイナミックマイク ハンド形
業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様
トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
トラスコ品番
722-3838
質量(g)
約230(コード除く)
形式
ムービングコイルマイクロホン
感度
定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×157×33(コード除く)
周波数特性
60Hz~18kHz
インピーダンス
60Hz~18kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09929833
PM-240
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください