TOA
ワイヤレスミキサー
持ち運びができ、簡単操作です。
800MHZ帯周波数です。
用途
朝礼・会議用
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
722-4125
セット内容
単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)
材質
ABS樹脂
質量(g)
540
電源
AC100V及び単3×2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09930113
WM-1510
-
¥
83,800
¥
82,980
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04830476
WM-1510【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
83,800
¥
82,900
¥
65,980
アウトレット
¥
72,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください