安全増防爆型スピーカー

安全増防爆型スピーカー - TOA安全増防爆型スピーカー - TOA

(社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号)
日本消防検定協会認定品です。(L級)
工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4)
塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。

仕様ISO14001認証取得工場製出力インピーダンス(Ω)670(15W)、1K(10W)、2K(5W)音圧レベル(dB)104(1W、1m)発火性G4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
周波数特性
口径×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09930122TP-M15D722-40524350~4500242×368
66,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
09930138TP-M15E722-40615300~5500392×475
72,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする