ICOM(アイコム)
咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途
騒音が激しい環境向け
トラスコ品番
510-0411
適合機種
【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)
65
プラグ径(Φmm)
2.5
内容量
1個
注意
※VSー1が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09930734
HS-97
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください