淀川電機 カートリッジフィルター集塵機

淀川電機 カートリッジフィルター集塵機 - 淀川電機製作所

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。

電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
出力(W)
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09931845DET1500 50HZ550600148915001.5
484,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09931854DET1500 60HZ550600148915001.5
484,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09931888DET2200 50HZ600700154422002.2
603,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09931897DET2200 60HZ600700154422002.2
603,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする